LEDVANCE - LDVLED091889 1906LEDCLF35 4W/820 230VFILGDE27FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 2000...2000 K
Lunghezza - 185 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 26.01 kg CO2 eq.
EAN
4099854091889
Codice prodotto
LDVLED091889
Cod. produttore
LED091889
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
2000...2000 K
Lunghezza:
185 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Oro
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
32 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
400 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
32...32 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.11
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1