pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED091803 1906LCLFD 4,8W/822 230VFILGD E27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED091803 1906LCLFD 4,8W/822 230VFILGD E27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4.8...4.8 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854091810

Codice prodotto

LDVLED091803

Cod. produttore

LED091803

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

4.8...4.8 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Lunghezza:

165 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Oro

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

97 lm/W

Diametro:

32 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

30...30 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVLED091803 - 1906LCLFD 4 8W 822 230VFILGD E27FS1OSRAM