LEDVANCE - LDVLED091476 1906LEDCB35 4W/824 230VFILGD E14FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 410...410 lm
Temperatura di colore - 2400...2400 K
Lunghezza - 100 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 26.35 kg CO2 eq.
EAN
4099854091476
Codice prodotto
LDVLED091476
Cod. produttore
LED091476
Produttore
LDV
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
410...410 lm
Temperatura di colore:
2400...2400 K
Lunghezza:
100 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Oro
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
102 lm/W
Diametro:
35 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
410 lm
Denominazione lampada:
B10,5
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
32...32 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0