pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED090783 1906LGL80D 11W/818 230V FILSME27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED090783 1906LGL80D 11W/818 230V FILSME27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 1800...1800 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 72.23 kg CO2 eq.

EAN

4099854090783

Codice prodotto

LDVLED090783

Cod. produttore

LED090783

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

1800...1800 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

45 lm/W

Diametro:

80 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

500 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

55...55 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

30

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVLED090783 - 1906LGL80D 11W 818 230V FILSME27FS1OSRAM