LEDVANCE - LDVLED059674 LINE S19 9W/827 230VFR S19S FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - S19
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 830...830 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 310 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 58.52 kg CO2 eq.
EAN
4099854059674
Codice prodotto
LDVLED059674
Cod. produttore
LED059674
Produttore
LDV
Base:
S19
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
830...830 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
310 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
140...140 °
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
92 lm/W
Diametro:
38 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
830 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
50...50 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0