LEDVANCE - LDVLED050015 1906LCLA41,8W/818230VFILSMMAGE27FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 1.8...1.8 W
Flusso luminoso - 40...40 lm
Temperatura di colore - 1800...1800 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 12.15 kg CO2 eq.
EAN
4099854050015
Codice prodotto
LDVLED050015
Cod. produttore
LED050015
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
1.8...1.8 W
Flusso luminoso:
40...40 lm
Temperatura di colore:
1800...1800 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Goccia
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
22 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
40 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
14...14 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1