LEDVANCE - LDVLED049958 1906LGL952,2W/818230VFILSMMAGE27FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 2.2...2.2 W
Flusso luminoso - 60...60 lm
Temperatura di colore - 1800...1800 K
Lunghezza - 138 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4099854049958
Codice prodotto
LDVLED049958
Cod. produttore
LED049958
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
2.2...2.2 W
Flusso luminoso:
60...60 lm
Temperatura di colore:
1800...1800 K
Lunghezza:
138 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
27 lm/W
Diametro:
95 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
60 lm
Denominazione lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
14...14 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1