pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED049859 1906LEDISON2,2W/827230VFILMAGE27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED049859 1906LEDISON2,2W/827230VFILMAGE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 2.2...2.2 W

  • Flusso luminoso - 150...150 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 140 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854049859

Codice prodotto

LDVLED049859

Cod. produttore

LED049859

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

2.2...2.2 W

Flusso luminoso:

150...150 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

140 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

68 lm/W

Diametro:

64 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

150 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

14...14 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13086972.jpg