LEDVANCE - LDVLE250R88384BLK LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 3000 K
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1220...1220 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K
Confezione
8 PZ
EAN
4099854311918
Codice prodotto
LDVLE250R88384BLK
Cod. produttore
LE250R88384BLK
Produttore
LDV
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
3000 K
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1220...1220 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Tensione della lampada:
21...25 V
Diametro:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
38 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Durata media nominale:
55000 h
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Supporto a IFTTT disponibile:
no