LEDVANCE - LDVL32840CN LUMILUX® T9 C 32 W/840 G10Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 34.1 W
Base - Altri
Lunghezza - 299 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Confezione
12 PZ
EAN
4008321581143
Codice prodotto
LDVL32840CN
Cod. produttore
L32840CN
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
34.1 W
Base:
Altri
Lunghezza:
299 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Flusso luminoso:
2100 lm
Tonalità di luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
29 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
305 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
65 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
T9
Accensione rapida:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
9000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
35 kWh