LEDVANCE - LDVHTL225 HTL 225/230-240 UNV1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico
Trasformatore di sicurezza - sì
Tensione d'ingresso - 230...240 V
Tensione d'uscita - 11.6...11.7 V
Potenza - 50...225 W
Confezione
10 PZ
EAN
4008321927026
Codice prodotto
LDVHTL225
Cod. produttore
HTL225
Produttore
LDV
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tensione d'ingresso:
230...240 V
Tensione d'uscita:
11.6...11.7 V
Potenza:
50...225 W
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Tipo di collegamento lato secondario:
Raccordo a vite
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Incasso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Grigio
A prova di corto circuito:
sì
Protezione da sovraccarico:
sì
Protezione da sovratemperatura:
sì
Con disgiuntore secondario:
sì
Numero di punti di uscita (coppie):
6
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



