LEDVANCE - LDVHQITSE70WDLNZ HQI-TS 70W/WDL/EXCEL. RX7S FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 5925 lm
Base - RX7s
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 3300 K
Confezione
12 PZ
EAN
4008321678300
Codice prodotto
LDVHQITSE70WDLNZ
Cod. produttore
HQITSE70WDLNZ
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
70 W
Flusso luminoso:
5925 lm
Base:
RX7s
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
3300 K
Efficienza luminosa:
84 lm/W
Tensione della lampada:
98...98 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P45
Tonalità di luce:
633
Diametro:
19 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
117 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
12000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
82 kWh