LEDVANCE - LDVHQITSE150WDLNZ HQI-TS 150W/WDL/EXCEL. RX7S-24 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 154.7 W
Flusso luminoso - 12000 lm
Base - RX7s-24
Indice di resa cromatica - 70-79
Temperatura del colore - 3100 K
Confezione
12 PZ
EAN
4008321678362
Codice prodotto
LDVHQITSE150WDLNZ
Cod. produttore
HQITSE150WDLNZ
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
154.7 W
Flusso luminoso:
12000 lm
Base:
RX7s-24
Indice di resa cromatica:
70-79
Temperatura del colore:
3100 K
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Tensione della lampada:
95...95 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P45
Tonalità di luce:
731
Diametro:
23 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
135 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
12000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
155 kWh