pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVHQITS250WDLNZ HQI-TS 250W/WDL UVS FC2 FLH1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Flusso luminoso - 22000 lm

  • Base - FC2

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3200 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008321689177

Codice prodotto

LDVHQITS250WDLNZ

Cod. produttore

HQITS250WDLNZ

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

250 W

Flusso luminoso:

22000 lm

Base:

FC2

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

3200 K

Efficienza luminosa:

88 lm/W

Tensione della lampada:

112...112 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P45

Tonalità di luce:

832

Diametro:

25 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

162 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

9000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

T25

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

275 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (WDL), neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Distribuzione luminosa uniforme. Resa del colore da buona a eccellente. Possibilità di riaccensione a caldo. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Sale d'attesa, zone di ricevimento. Illuminazione di fabbriche e padiglioni con impianti a basso costo. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Zone pedonali, piazze pubbliche. Parchi e giardini. Edifici, monumenti, ponti. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.