LEDVANCE - LDVHQIE400NCL POWERSTAR HQI®-E clear 400 W/N CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 450 W
Flusso luminoso - 42000 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 4000 K
Confezione
12 PZ
EAN
4050300292632
Codice prodotto
LDVHQIE400NCL
Cod. produttore
HQIE400NCL
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
450 W
Flusso luminoso:
42000 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
4000 K
Efficienza luminosa:
95 lm/W
Tensione della lampada:
124...124 V
Forma della lampada:
Ellissoidale
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
H45
Tonalità di luce:
640
Diametro:
120 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
290 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
9000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
450 kWh