pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHQIE1000NN HQI-E 1000W/N COATED E40 RWL1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1000 W

  • Flusso luminoso - 100000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 60-69

  • Temperatura del colore - 3700 K

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4008321528261

Codice prodotto

LDVHQIE1000NN

Cod. produttore

HQIE1000NN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

1000 W

Flusso luminoso:

100000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

60-69

Temperatura del colore:

3700 K

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Tensione della lampada:

125...125 V

Forma della lampada:

Ellissoidale

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

H45

Tonalità di luce:

637

Diametro:

165 mm

Modello:

Opaco

Lunghezza complessiva:

380 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

9000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1171.5 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco avite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.