LEDVANCE - LDVHBREFR415G5 HIGH BAY REFRACTOR GEN 5 415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Diametro - 413 mm
Riflettore microforato - sì
Altezza / Profondità - 205 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4058075844605
Codice prodotto
LDVHBREFR415G5
Cod. produttore
HBREFR415G5
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
413 mm
Riflettore microforato:
sì
Altezza / Profondità:
205 mm
Rifrattori per apparecchi HIGH BAY GEN 5. Caratteristiche del prodotto: Rifrattore in policarbonato di alta qualita. RIFLETTORE HB ALU 415 adatto per le versioni HB P 75W (On-Off e DALI). RIFLETTORE HB ALU 500 adatto per le versioni HB P 150W e HB P 200W(On-Off e DALI).


