LEDVANCE - LDVHBREFL415G5 HB ALU REFLECTOR 415 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Colore - Argento
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Diametro - 415 mm
Riflettore microforato - sì
Confezione
2 PZ
EAN
4058075844568
Codice prodotto
LDVHBREFL415G5
Cod. produttore
HBREFL415G5
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Colore:
Argento
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
415 mm
Riflettore microforato:
sì
Altezza / Profondità:
205 mm
Riflettori per apparecchi HIGH BAY GEN 5. Caratteristiche del prodotto: Riflettore di alluminio di alta qualita. RIFLETTORE HB ALU 415 adatto per le versioni HB P 75W (On-Off e DALI). RIFLETTORE HB ALU 500 adatto per le versioni HB P 150W e HB P 200W (On-Off e DALI).