pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHBCOMPBRACK83 HIGH BAY COMPACT BRACKETS 83W

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVHBCOMPBRACK83 HIGH BAY COMPACT BRACKETS 83W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 116 mm

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075715271

Codice prodotto

LDVHBCOMPBRACK83

Cod. produttore

HBCOMPBRACK83

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Lunghezza:

116 mm

Larghezza:

22 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

78 mm

Accessori di montaggio per High Bay compact. Caratteristiche prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±60°.