pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHBAYVBRACK200 HIGH BAY VALUE BRACKET 200 W

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 229 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4058075423398

Codice prodotto

LDVHBAYVBRACK200

Cod. produttore

HBAYVBRACK200

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Lunghezza:

229 mm

Larghezza:

35 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

140 mm

Accessorio di montaggio per apparecchi HIGH BAY VALUE. Caratteristiche prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±60°.