pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHBAYREFL93 HIGH BAY REFLECTOR GEN 3 93 W

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Ampiezza del fascio luminoso - 65 °

  • Colore - Argento

  • Diffusore luce - Riflettore

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075507043

Codice prodotto

LDVHBAYREFL93

Cod. produttore

HBAYREFL93

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Ampiezza del fascio luminoso:

65 °

Colore:

Argento

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

415 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

205 mm

Riflettori per apparecchi HIGH BAY GEN 3. Caratteristiche prodotto: Riflettore di alluminio di alta qualità.