LEDVANCE - LDVHBAYREF100 HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100 W 80 DEG SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Ampiezza del fascio luminoso - 80 °
Colore - Argento
Diffusore luce - Riflettore
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4058075423275
Codice prodotto
LDVHBAYREF100
Cod. produttore
HBAYREF100
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Ampiezza del fascio luminoso:
80 °
Colore:
Argento
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
335 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
80 mm



