pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHBAYBRACK93155 HB BRACKET 93W-155W LEDV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 122 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075505285

Codice prodotto

LDVHBAYBRACK93155

Cod. produttore

HBAYBRACK93155

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Lunghezza:

122 mm

Larghezza:

35 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

150 mm

Accessorio di montaggio per apparecchi HIGH BAY GEN 3. Caratteristiche prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±90°.