LEDVANCE - LDVH66720ECO HALOPIN® PRO 20 W 230 V G9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Flusso luminoso - 235 lm
Base - G9
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4008321945273
Codice prodotto
LDVH66720ECO
Cod. produttore
H66720ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
20 W
Flusso luminoso:
235 lm
Base:
G9
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
43 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
14 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Denominazione lampada:
T 4