pagina iniziale

LEDVANCE - LDVH64440SG2 64440 S AX 50W 12V GY6.35 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50 W

  • Flusso luminoso - 910 lm

  • Base - GY6,35

  • Temperatura del colore - 2950 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4058075094284

Codice prodotto

LDVH64440SG2

Cod. produttore

H64440SG2

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

50 W

Flusso luminoso:

910 lm

Base:

GY6,35

Temperatura del colore:

2950 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

12...12 V

Diametro:

12 mm

Lunghezza complessiva:

44 mm

Adatto per forno:

no

Protezione UV:

Filamento assiale:

Tecnologia a bassa pressione:

Tecnologia a infrarossi (IRC):

no

Modello:

Chiaro

Xeno:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

50 kWh

Denominazione lampada:

T3,5

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce. Pin speciali per la protezione dalla corrosione. Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione d'accento. Illuminazione per lettura. Illuminazione da giardino. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.