LEDVANCE - LDVH64417ECO 64417 PRO 7W 12V G4 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 7 W
Flusso luminoso - 95 lm
Base - G4
Temperatura del colore - 2800 K
Durata media nominale - 4000 h
Confezione
40 PZ
EAN
4008321981226
Codice prodotto
LDVH64417ECO
Cod. produttore
H64417ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
7 W
Flusso luminoso:
95 lm
Base:
G4
Temperatura del colore:
2800 K
Durata media nominale:
4000 h
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
10 mm
Lunghezza complessiva:
33 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Modello:
Chiaro
Xeno:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Denominazione lampada:
Altri