LEDVANCE - LDVH64410SG2 64410 S AX 10W 6V G4 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10 W
Flusso luminoso - 130 lm
Base - G4
Temperatura del colore - 2800 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
40 PZ
EAN
4058075094192
Codice prodotto
LDVH64410SG2
Cod. produttore
H64410SG2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
10 W
Flusso luminoso:
130 lm
Base:
G4
Temperatura del colore:
2800 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
6...6 V
Diametro:
10 mm
Lunghezza complessiva:
33 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Modello:
Chiaro
Xeno:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Denominazione lampada:
T 3