pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVH41900SP 41900 SP 20W 12V GY4 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVH41900SP 41900 SP 20W 12V GY4 FS1           OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GY4

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Ampiezza del fascio luminoso - 8 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Tensione della lampada - 12...12 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300003962

Codice prodotto

LDVH41900SP

Cod. produttore

H41900SP

Produttore

LDV

Base:

GY4

Potenza della lampada:

20 W

Ampiezza del fascio luminoso:

8 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tensione della lampada:

12...12 V

Durata media nominale:

4000 h

Diametro:

48 mm

Con vetro frontale:

no

Colore:

Bianco

Intensità luminosa:

3100 cd

Tipo di riflettore:

Alluminio

Tecnologia a infrarossi (IRC):

no

Protezione UV:

Lunghezza complessiva:

35.7 mm

Denominazione lampada:

AR48

Tecnologia a bassa pressione:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

22 kWh

Lampade alogene con riflettore in alluminio diametro 48mm. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Diametro: 48 mm. Temperatura di colore: 2.800 K. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Cappellotto per una riduzione dell'abbagliamento e un facile montaggio. Eccellente distribuzione della luce grazie al riflettore sfaccettato. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Riduce drasticamente il carico termico nell'apparecchio grazie al riflettore rivestito di alluminio. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici.