pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVH41840WFL 41840 WFL ND 75W 12V G53 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVH41840WFL 41840 WFL ND 75W 12V G53 FS1       OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G53

  • Potenza della lampada - 75 W

  • Ampiezza del fascio luminoso - 40 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Tensione della lampada - 12...12 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4050300011790

Codice prodotto

LDVH41840WFL

Cod. produttore

H41840WFL

Produttore

LDV

Base:

G53

Potenza della lampada:

75 W

Ampiezza del fascio luminoso:

40 °

Temperatura del colore:

3000 K

Tensione della lampada:

12...12 V

Durata media nominale:

4000 h

Diametro:

110 mm

Con vetro frontale:

no

Colore:

Bianco

Intensità luminosa:

2000 cd

Tipo di riflettore:

Alluminio

Tecnologia a infrarossi (IRC):

no

Protezione UV:

Lunghezza complessiva:

60 mm

Denominazione lampada:

AR111

Xeno:

no

Filamento assiale:

Tecnologia a bassa pressione:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

81 kWh

Lampade alogene con riflettore in alluminio diametro 111mm. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Diametro: 111 mm. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Cappellotto per una riduzione dell'abbagliamento e un facile montaggio. Bruciatore con filamento assiale per un'ottima distribuzione della luce. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Riduce drasticamente il carico termico nell'apparecchio grazie al riflettore rivestito di alluminio. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Illuminazione per l'ingresso.