pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVFQ24830IVP HO 24W/830 UNV1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 24 W

  • Base - G5

  • Lunghezza - 563.2 mm

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300453491

Codice prodotto

LDVFQ24830IVP

Cod. produttore

FQ24830IVP

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

24 W

Base:

G5

Lunghezza:

563.2 mm

Temperatura del colore:

3000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

2000 lm

Tonalità di luce:

830

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

83 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T5

Accensione rapida:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

24000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

24 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, flusso luminoso elevato, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree applicative: Industria. Edifici pubblici. Uffici. Gallerie, sottopassaggi. Parcheggi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.