pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFLMAX90075710 FLOODLIGHT MAX 900W LUMINAIRE HEAD 757 SYM 10 WAL

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5700...5700 K

  • Max prestazioni del sistema - 900 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 17419.8 kg CO2 eq.

EAN

4058075580626

Codice prodotto

LDVFLMAX90075710

Cod. produttore

FLMAX90075710

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Max prestazioni del sistema:

900 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

117000 lm

Flusso luminoso:

117000...117000 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

279 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza:

591 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

660 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

4740...4740 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG2

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

High-power floodlight for large area and sports lighting, up to 123 klm. Caratteristiche prodotto: Proiettore modulare ad alta potenza fino a 135 lm/W . Installazione congiunta o separata con alimentatore Floodlight Max. Disponibile con angoli di emissione simmetrici di 10°, 30° e 60° e distribuzione asimmetrica della luce di 50° x110°. Diffusore in vetro temperato trasparente. Vantaggi prodotto: Molto luminoso, robusto e durevole. Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Facile dimmerazione al 33% tramite cablaggio. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Logistica ottimizzata, la testata dell'apparecchio e l'alimentatore arrivano in confezioni singole. Luce a basso sfarfallio. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Apparecchiatura / Accessori: Power supply not included in luminaire head delivery unit. Funzionamento solo con alimentatore ufficiale da 900 W, EAN 4058075580732. Dispositivo di puntamento in preparazione. Visiera per taglio di fase anteriore in preparazione.