LEDVANCE - LDVDWLSSQ210FRAMEG2 DL SLIM FRAME SQ210 WT LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Colore - Bianco
Lunghezza - 225 mm
Larghezza - 225 mm
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075079434
Codice prodotto
LDVDWLSSQ210FRAMEG2
Cod. produttore
DWLSSQ210FRAMEG2
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
225 mm
Altezza:
38 mm
Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a bassoprofilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.