pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDWLSSQ155FRAMEG2 DL SLIM FRAME SQ155 WT LEDV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 170 mm

  • Larghezza - 170 mm

  • Altezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075079410

Codice prodotto

LDVDWLSSQ155FRAMEG2

Cod. produttore

DWLSSQ155FRAMEG2

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

170 mm

Altezza:

38 mm

Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a bassoprofilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.