LEDVANCE - LDVDTE26840 DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 26 W
Flusso luminoso - 1750 lm
Base - GX24q-3
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4050300342283
Codice prodotto
LDVDTE26840
Cod. produttore
DTE26840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
26 W
Flusso luminoso:
1750 lm
Base:
GX24q-3
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
131.5 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
3
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
28 kWh
Denominazione lampada:
T 4





