LEDVANCE - LDVDS9827 DULUX S 9W/827 G23 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 9 W
Flusso luminoso - 600 lm
Base - G23 (2-pin)
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4008321908773
Codice prodotto
LDVDS9827
Cod. produttore
DS9827
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
9 W
Flusso luminoso:
600 lm
Base:
G23 (2-pin)
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
827
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
166.5 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Denominazione lampada:
T 4





