LEDVANCE - LDVDRSUPDALI8024 DR DALI-SUP-80/220-240/24 FS1 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4058075421844
Codice prodotto
LDVDRSUPDALI8024
Cod. produttore
DRSUPDALI8024
Produttore
LDV
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming con push-button:
sì
Dimming Zigbee:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
24...24 V
Corrente d'uscita:
3330...3330 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
80...80 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
330 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
32 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



