pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRSUPDALI4524 LED DRIVER DALI SUPERIOR -45/220-240/24

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 45...45 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 1880...1880 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075421820

Codice prodotto

LDVDRSUPDALI4524

Cod. produttore

DRSUPDALI4524

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

45...45 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

1880...1880 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

32 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

47 mm

Lunghezza:

229 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile con push-button:

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI. Caratteristiche prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Alloggiamento morsetto serrafilo per montaggio indipendente. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi. 5 anni di garanzia. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Pulsante DIM per un controllo facile. Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V. Aree applicative: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Hotel, negozi, accoglienza, interni residenziali. Musei, gallerie d'arte. Strisce luminose in ufficisingoli e open space. Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC).