pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRSUP3024 DR-SUP-30/220-240/24 FS1 LEDV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075437784

Codice prodotto

LDVDRSUP3024

Cod. produttore

DRSUP3024

Produttore

LDV

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'uscita:

1250...1250 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

178 mm

Larghezza:

43 mm

Altezza:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Driver LED a tensione costante. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 100 W e 200 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 60.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggiprodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. 5 anni di garanzia. Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi. Installazione rapida e facile. Alta efficienza e affidabilità. Aree applicative: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Per installazioni SELV interne.