LEDVANCE - LDVDRPFMDALI601A4 LED DRIVER DALI PERFORMANCE -60/220-240/1A4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 9...52 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 1400...1400 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
10 PZ
EAN
4058075421929
Codice prodotto
LDVDRPFMDALI601A4
Cod. produttore
DRPFMDALI601A4
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
9...52 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
1400...1400 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
32 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
76 mm
Lunghezza:
100 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no