LEDVANCE - LDVDRPFMDA30700 DR DALI-P-30/220-240/700 FS1 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4058075845367
Codice prodotto
LDVDRPFMDA30700
Cod. produttore
DRPFMDA30700
Produttore
LDV
Driver LED compatto costante con interfaccia di dimmerazione DALI. Caratteristiche del prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 150...1.050 mA. Tipo di installazione: indipendente e integrata. Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscita in emergenza EOFI=15%. Impostazione della corrente rapida e semplice tramite Dip-Switch. Durata molto lunga: fino a 100.000 h. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Vantaggi del prodotto: Impostazioni di corrente dip switch flessibili sul dispositivo in passi da 50 mA. Certificato DALI-2 incl. Parti 251, 252, 253. Pulsante DIM per un controllo facile. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Installazione senza attrezzi. Aree di applicazione: Apparecchi di classe di protezione I e II. Installazioni interne SELV. Adatto per LED T5 FC EXTERNAL P. Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC). Illuminazione di gole. Uffici. Formazione . Aree di stoccaggio. Apparecchiatura / Accessori: Morsetti per cavi per funzionamento indipendente. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..