LEDVANCE - LDVDRPCPFM25700 LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE -25/220-240/700


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...36 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 700...700 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4058075239852
Codice prodotto
LDVDRPCPFM25700
Cod. produttore
DRPCPFM25700
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
20...36 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
700...700 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
30 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
130 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
sì
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no