pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRDSP10370BLK DR DS-P-18/220-240/370 BLKH LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRDSP10370BLK DR DS-P-18/220-240/370 BLKH        LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 160 PZ

EAN

4099854286858

Codice prodotto

LDVDRDSP10370BLK

Cod. produttore

DRDSP10370BLK

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

36...48 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

79 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Driver intercambiabile. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Vantaggi del prodotto: Adatto per apparecchi da 3000 K e 4000 K e funzione Multi Lumen. Aree di applicazione: Adatto per BULKHEAD ROUND.