LEDVANCE - LDVDPROMTW12840 DULUXTWIST12W/840 220-240V E27 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 12 W
Flusso luminoso - 650 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4052899913066
Codice prodotto
LDVDPROMTW12840
Cod. produttore
DPROMTW12840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
12 W
Flusso luminoso:
650 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tensione della lampada:
220...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Forma della lampada:
Spirale
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tonalità di luce:
840
Diametro:
41 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
102 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Dimmerabile:
no
Denominazione lampada:
T2