LEDVANCE - LDVDL55830 DULUX L 55W/830 2G11 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 55 W
Flusso luminoso - 4320 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4050300298917
Codice prodotto
LDVDL55830
Cod. produttore
DL55830
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
55 W
Flusso luminoso:
4320 lm
Base:
2G11 (4-pin)
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
17.5 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
538 mm
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
58 kWh
Denominazione lampada:
T5





