LEDVANCE - LDVDDE26830 DULUX D/E 26W/830 G24Q-3 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 26.9 W
Flusso luminoso - 1750 lm
Base - G24q-3
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300327235
Codice prodotto
LDVDDE26830
Cod. produttore
DDE26830
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
26.9 W
Flusso luminoso:
1750 lm
Base:
G24q-3
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
164.5 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
27 kWh
Denominazione lampada:
T 4