pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALISENCOUHFLSLI DALI SENSORCOUPHF LS LI FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore multifunzione

  • Profondità - 21 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4052899141728

Codice prodotto

LDVDALISENCOUHFLSLI

Cod. produttore

DALISENCOUHFLSLI

Produttore

LDV

Modello:

Sensore multifunzione

Profondità:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

21 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Altezza di installazione: 2…13 m. Rilevamento combinato della luce diurna e di movimento. Adatto per il controllo in funzione della luce naturale. Rilevamento della presenza tramite sensore radar attivo. Portata del sensore di luminosità: 20…800 lx (misurata al sensore). Vantaggi prodotto: Integrazione dei sensori in DALI. Dimensioni ridotte dell'involucro. Aree applicative: Collegamento di sensori di luminosità e di presenza negli impianti DALI. Possibilità di installazione a soffitto o indipendente tramite ECO CI KIT. Integrazione nell'apparecchio e nel soffitto. Installazione negli apparecchi industriali e per uffici. Installazione negli apparecchi con grado di protezione IP. Illuminazione di superfici con soffitti di altezza elevata.