LEDVANCE - LDVDALIPS100LI DALI PS 100 LI PS 100 LI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Profondità - 21 mm 
- Compatibile con Apple HomeKit - no 
- Compatibile con Google Assistant - no 
- Compatibile con Amazon Alexa - no 
- Larghezza - 30 mm 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
4052899583221
Codice prodotto
LDVDALIPS100LI
Cod. produttore
DALIPS100LI
Produttore
LDV
Profondità:
21 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza:
21 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Accessori. Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V Protezione da corto circuiti, sovraccarichi e sovratemperature . Vantaggi prodotto: Suitable for small standalone DALI installations Enable dimmable retrofit for drop ceiling applications Suitable to power DEXAL sensor and RF modules Suitable for applications, where no DEXAL driver is available Suitable for DC operation 176…276 V . Apparecchiatura / Accessori: Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible .




