LEDVANCE - LDVDALIPCUTWG2 DALI PCU TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
24 PZ
EAN
4052899631625
Codice prodotto
LDVDALIPCUTWG2
Cod. produttore
DALIPCUTWG2
Produttore
LDV
Sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto: Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo Combinabile con rilevatori standard di presenza e movimento con contatto rete Configurazione del comportamento dopo un'interruzione dell’alimentazione Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m . Vantaggi del prodotto: Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers Impostazione individuale del livello minimo di luminosita Integrated Bus Power Supply . Aree di applicazione: Sale riunioni Ristoranti Illuminazione di negozi Case private . Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 25 alimentatori elettronici Coperchio e interruttore rotativo in dotazione .