pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALIMAGICDIM DALI magic

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321582768

Codice prodotto

LDVDALIMAGICDIM

Cod. produttore

DALIMAGICDIM

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Interfaccia USB per la programmazione DALI. Caratteristiche prodotto: Convertitore DALI USB per Tuner4TRONIC™ e software guida DALI per PC Windows. Pulsante per testare la regolazione DALI senza bisogno di collegarsi a un computer. Alimentazione con cavoUSB o alimentatore universale incluso. Alimentazione automatica integrata DALI per un massimo di 64 dispositivi (fino a 4 con alimentazione tramite cavo USB). Aree applicative: Configurazione delle funzioni degli alimentatori elettronici DALI. Monitoraggio degli impianti DALI. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore universale (da 100 a 240 V CA, 5,9 VCC, 1,15 A, spina UE). Cavo USB (maschio A - maschio B), 180 cm. Spina bipolare per collegamento DALI.