pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALILSPDLI DALI LS/PD LI LS/PD LI

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore multifunzione

  • Profondità - 17 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4052899043954

Codice prodotto

LDVDALILSPDLI

Cod. produttore

DALILSPDLI

Produttore

LDV

Modello:

Sensore multifunzione

Profondità:

17 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

15 mm

Altezza:

17 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Collegamento diretto a DALI. Sensore di luminosità e presenza per l’installazione negli apparecchi. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Portata del sensore di luminosità: 20…800 lx (misurata al sensore). Indicatore di funzionamento con LED bicolore. Corpo in policarbonato non infiammabile senza alogeni. Altezza di installazione: 2…5 m. Vantaggi prodotto: Dimensioni ridotte dell'involucro. Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°…90° tramite gli otturatori integrati. Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI. Involucro compatto per l'installazione in apparecchi di illuminazione. Controllo in funzione della luce naturale con spegnimento automatico in caso di luce naturale adeguata. Involucro dal design sottile e sistema di montaggio versatile. Alimentazione tramite DALI. Sistema di gestione dell'illuminazione basato sull'interfaccia DALI integrabile nei sistemi di gestione degli edifici. Possibilità di collegare in rete numerosi sensori. Integrazione dei sensori in DALI. Aree applicative: Installazione negli apparecchi industriali e per uffici. Possibilità di installazione a soffitto tramite LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT. Aule scolastiche. Sale conferenze. Corridoi. Uffici singoli. Apparecchi di illuminazione a sospensione. Adatto per applicazioni in interni. Uffici open space. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per l'unità di controllo DALI Professional e DALIeco. Telaio di montaggio fissabile per l'installazione dell'apparecchio dall'interno e dall'esterno.